Collingwood - Dalle de plafond LED SOLIS, eclairage lateral 1200X600mm 60W 6300lm UGR19 DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
flux lumineux utile - 6300 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351545019
Réf. Sonepar
05066154501
Réf. Fournisseur
P1C19D60W
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
60 W
flux lumineux utile
6300 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse fournie
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
variation DALI
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
efficience du luminaire
105 lm/W
couleur de la lumière
blanc
largeur
600 mm
hauteur/profondeur
30 mm
longueur
1200 mm
Dalle de plafond LED SOLIS, éclairage latéral 1200X600mm 60W 6300lm UGR19 DALI