Collingwood - Dalle Solis 1200 x 300 mm 30W 3300lm UGR19 IP40 4000K IRC sup80 IK06 850C

Collingwood - Dalle Solis 1200 x 300 mm 30W 3300lm UGR19 IP40 4000K IRC sup80 IK06 850C

COLLINGWOOD LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • flux lumineux utile - 3300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351544791

Réf. Sonepar

05066154479

Réf. Fournisseur

P3B19S30W

Réf. Commerciale

Collingwood

puissance du système

30 W

flux lumineux utile

3300 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

pas de variation

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

efficience du luminaire

110 lm/W

couleur de la lumière

blanc

largeur

300 mm

hauteur/profondeur

32 mm

longueur

1200 mm

Dalle de plafond LED Solis 1200 x 300 mm 30W 3300lm UGR19, IP40, CCT 4000K, IRC sup80, IK06, diffuseur PC 850C