Indigo Lighting - REPETEUR DE PUISSANCE RGB(W) 24VDC 4x39W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
nombre de canaux de couleur - 4
boîtier - boîtier en plastique
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 170 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351501442
Réf. Sonepar
05066150144
Réf. Fournisseur
PR3002
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
tension de sortie
24...24 V
nombre de canaux de couleur
4
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
longueur
170 mm
largeur
58 mm
hauteur
28.5 mm
Contrôleur et répéteurs de puissance RGB / RGBW 24VDC.