Indigo Lighting - REPETEUR DE PUISSANCE RGB(W) 350mA 4x8,4W

Indigo Lighting - REPETEUR DE PUISSANCE RGB(W) 350mA 4x8,4W

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 0.35 A

  • nombre de canaux de couleur - 4

  • boîtier - boîtier en plastique

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351501459

Réf. Sonepar

05066150145

Réf. Fournisseur

PR3011

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

courant de sortie max.

0.35 A

nombre de canaux de couleur

4

boîtier

boîtier en plastique

tension d'entrée

24...24 V

indice de protection (IP)

IP20

longueur

170 mm

largeur

58 mm

hauteur

28.5 mm

REPETEUR DE PUISSANCE RGB(W) 350mA 4x8,4W