Collingwood - Alimentation LED en 900mA, 50W, IP20, IP20, dimmable 1-10V + bouton poussoir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 2...55 V
courant de sortie - 900...900 mA
adapté à un courant constant - Oui
variation 1-10V - Oui
boîtier - boîtier en plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351506447
Réf. Sonepar
05066150644
Réf. Fournisseur
PSDIM900
Réf. Commerciale
Collingwood
tension de sortie
2...55 V
courant de sortie
900...900 mA
adapté à un courant constant
Oui
variation 1-10V
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
longueur
123 mm
largeur
79 mm
hauteur
22 mm
Alimentation LED en 900mA, 50W, IP20, IP20, dimmable 1-10V + bouton poussoir, en courant constant, fournie avec 1,5m de câble de synchronisation