Indigo Lighting - DRIVER 13-24W 350mA CC DIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 68...68 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 24...24 W
adapté à un courant constant - Oui
boîtier - boîtier métallique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351528043
Réf. Sonepar
05066152804
Réf. Fournisseur
PSMD3501324
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
tension de sortie
68...68 V
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
24...24 W
adapté à un courant constant
Oui
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP20
longueur
155 mm
largeur
35 mm
hauteur
22 mm
Convertisseur courant constant dimmable via début/fin de phase.