Indigo Lighting - DRIVER 3-9W 350mA CC DIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 8...28 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 10...10 W
adapté à un courant constant - Oui
boîtier - boîtier en plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351528067
Réf. Sonepar
05066152806
Réf. Fournisseur
PSMD35039
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
tension de sortie
8...28 V
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
10...10 W
adapté à un courant constant
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
longueur
123 mm
largeur
44.6 mm
hauteur
19.2 mm
Convertisseur courant constant dimmable via début/fin de phase.