Indigo Lighting - TELECOMMANDE RF 6 ZONES RGB/RGBW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 48 mm
hauteur - 140 mm
profondeur - 17 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351501404
Réf. Sonepar
05066150140
Réf. Fournisseur
RC2819
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
modèle
autre
largeur
48 mm
hauteur
140 mm
profondeur
17 mm
TELECOMMANDE RF 6 ZONES RGB/RGBW
NoticePDF