Comelit - MODULE POUR GROUPES A-V, SANS BOUTON
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module vidéo
technique d'installation - indépendant du système
nombre de boutons d'appel - 0
protocole d'image - PAL
couleur - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903281910
Réf. Sonepar
01580002059
Réf. Fournisseur
3268S/0
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
module vidéo
technique d'installation
indépendant du système
nombre de boutons d'appel
0
protocole d'image
PAL
couleur
argent
lecture biométrique
Non
lecture via code
Non
lecture via support de données
Non
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de fonctionnement
0 V
power over Ethernet
autre
montage encastré
Oui
apparent
Non
avec boîtier
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium/plastique
contient un clavier
Non
nombre d'utilisateurs
0
avec fonction jour/nuit
Oui
angle d'ouverture de la camera
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
caméra ajustable manuellement
Non
propriété du système d'image
couleur
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
largeur
106 mm
hauteur
106 mm
profondeur
56 mm
MODULE POUR GROUPES A-V, SANS BOUTON