Comelit - UNITe A-V EN COULEUR IKALL. S2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
couleur - blanc
angle d'ouverture de la camera - 80 °
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903300413
Réf. Sonepar
01580004681
Réf. Fournisseur
4681
Réf. Commerciale
Comelit
mode de pose
encastré
technique d'installation
système bus
couleur
blanc
angle d'ouverture de la camera
80 °
matériau
plastique
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
caméra ajustable manuellement
Non
UNITÉ A-V EN COULEUR IKALL. S2