En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Comelit - CENTRALE VIDeO SIMPLEBUS COULEUR

Comelit - CENTRALE VIDeO SIMPLEBUS COULEUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • tension de sortie - 28 V

  • courant de sortie max. - 700 mA

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - rail DIN

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903178241

Réf. Sonepar

01580000710

Réf. Fournisseur

4888C

Réf. Commerciale

Comelit

application

autre

tension de sortie

28 V

courant de sortie max.

700 mA

technique d'installation

2-fils intégral

mode de pose

rail DIN

tension d'entrée

230 V

type de courant

DC

protégé contre les courts-circuits

Non

indice de protection (IP)

autre

largeur en nombre de modules

8

hauteur

67 mm

largeur

140 mm

profondeur

140 mm

circuit intégré d'ouverture de porte

Non

fonction de commande

Non

fonction d'évaluation

Non

nombre d'abonnés connectables

240

affichages de service

Non

blocage de la programmation

Non

avec contact

Non

CENTRALE VIDÉO SIMPLEBUS COULEUR