Comelit - KIT VIDeO QUADRA ET MINI WI-FI-BM. 2 FILS

Comelit - KIT VIDeO QUADRA ET MINI WI-FI-BM. 2 FILS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903361889

Réf. Sonepar

01580002586

Réf. Fournisseur

8451V/BM

Réf. Commerciale

Comelit

nombre de postes intérieurs

1

nombre de platines de rue

1

technique d'installation

2-fils intégral

couleur du poste intérieur

blanc

couleur de la platine de rue

gris

avec vidéo

Oui

nombre de boutons d'appel

1

mode de pose du poste intérieur

saillie

mode de pose de la platine de rue

saillie

matériau de la platine de rue

aluminium

nombre max. de postes intérieurs

4

nombre max. de platines de rue

1

protocole d'image

PAL

propriété du système d'image

couleur

avec secret de conversation

Oui

peut être connecté à un smartphone

Oui

communication interne

Oui

mains libres

Oui

avec fonction jour/nuit

Non

angle d'ouverture de la camera

100 °

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

avec fonction mémoire

Oui

taille de l'écran

10.9 mm

taille de l'écran (pouces)

4.3

caméra ajustable manuellement

Non

porte-étiquette

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive

Oui

convient pour personnes en situation de handicap

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

KIT VIDÉO QUADRA ET MINI WI-FI-BM. 2 FILS