En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Comelit - Platine PIC6 MAT + module 4680BM + boucle magnetique

Comelit - Platine PIC6 MAT + module 4680BM + boucle magnetique

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de personnes - 120000

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - encastré

  • autonome - Oui

  • interconnectable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903383287

Réf. Sonepar

01580002154

Réf. Fournisseur

PIC6BM/SBC

Réf. Commerciale

Comelit

nombre max. de personnes

120000

procédé de lecture

code

mode de pose

encastré

autonome

Oui

interconnectable

Non

connexion PC

Non

couleur

gris

matériau

métal

largeur

160 mm

hauteur

352 mm

profondeur

65 mm

Platine PIC6 MAT + module 4680BM + boucle magnétique