Comelit - Clavier antivandal saillie 100 codes + lecteur Vigik a associer avec ACM-RC

Comelit - Clavier antivandal saillie 100 codes + lecteur Vigik a associer avec ACM-RC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - encastré

  • autonome - Oui

  • interconnectable - Non

  • connexion PC - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903304978

Réf. Sonepar

01580330497

Réf. Fournisseur

SKRV

Réf. Commerciale

Comelit

procédé de lecture

code

mode de pose

encastré

autonome

Oui

interconnectable

Non

connexion PC

Non

température d'utilisation

25...50 °C

indice de protection (IP)

IP54

couleur

gris

matériau

plastique

largeur

90 mm

hauteur

122 mm

profondeur

19 mm

Clavier antivandal saillie 100 codes + lecteur Vigik à associer avec ACM-RC