Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
matériau
procédé de lecture
largeur
Contrôle d'accès résidentiel
1439 produits
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz: 230...230 V
nombre max. de portes: 1
interconnectable: Oui
connexion PC: Oui
nombre max. de portes: 2
type d'interface: sans
nombre max. de personnes: 100
Copie
Copie
type de support de données: clé
modèle: ouvre-porte à code
tension: 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
fréquence radio: 868 MHz
couverture: 120 m
nombre de commandes: 3
matériau: aluminium
hauteur: 175 mm
largeur: 50 mm
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 5 A
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: plusieurs dispositifs de fermeture
interconnectable: Non
Copie
Copie
qualité du matériau: thermoplastique
autres systèmes de bus: autre
Copie
Copie
force de préhension: 0...0 N
type de construction: angulaire
mode de pose: encastré
matériau: acier inoxydable
diamètre externe: 10.6 mm
diamètre intérieur: 7 mm
nombre d'unités: 1
matériau: acier inoxydable
couleur: acier inoxydable
matériau: aluminium
hauteur: 248 mm
largeur: 50 mm
qualité du matériau: thermoplastique
nombre de postes de commande: 1
type de bouton: champignon
couleur du bouton: vert