Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
matériau
procédé de lecture
largeur
hauteur
indice de protection (IP)
profondeur
nombre max. de portes
autonome
qualité du matériau
type d'interface
Contrôle d'accès résidentiel
1434 produits
Copie
Copie
qualité du matériau: thermoplastique
nombre max. de portes: 1
nombre max. de personnes: 1
procédé de lecture: autre
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
Copie
Copie
type de support de données: clé
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: autre
mode de pose: montage en saillie
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
nombre max. de portes: 1
type d'interface: système bus
nombre max. de personnes: 65000
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
valeur nominale de la tension de sortie 1: 12 V
Copie
Copie
type de support de données: clé
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: plusieurs dispositifs de fermeture
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 5 A
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: angulaire
mode de pose: encastré
matériau: acier inoxydable
diamètre externe: 10.6 mm
diamètre intérieur: 7 mm
type de support de données: porte-clé
procédé de lecture: MIFARE (13.56 MHz)
largeur: 30 mm
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
modèle: ouvre-porte à code
tension: 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
Copie
Copie
type de support de données: clé
autres systèmes de bus: autre