Filtres généraux
Filtres techniques
hasVariant
has_customer_ref
accessoryIdList
mode de pose
1439 produits
nombre max. de portes: 1
nombre max. de personnes: 1
procédé de lecture: autre
Copie
Copie
qualité du matériau: thermoplastique
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: angulaire
mode de pose: encastré
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
nombre max. de portes: 2
type d'interface: sans
nombre max. de personnes: 100
Copie
Copie
type de support de données: clé
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: autre
mode de pose: montage en saillie
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
valeur nominale de la tension de sortie 1: 12 V
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz: 230...230 V
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 5 A
Copie
Copie
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
nombre max. de personnes: 5000
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: plusieurs dispositifs de fermeture
Copie
Copie
type de support de données: clé
nombre max. de portes: 1
interconnectable: Oui
connexion PC: Oui
type de support de données: porte-clé
procédé de lecture: MIFARE (13.56 MHz)
largeur: 30 mm
procédé de lecture: code
mode de pose: encastré
autonome: Oui
procédé de lecture: support de données
couleur: noir
modèle: autre
Copie
Copie
type de support de données: clé