Filtres généraux

Contrôle d'accès résidentiel (1439)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Contrôle d'accès résidentiel

1439 produits

  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • nombre max. de personnes: 1

  • procédé de lecture: autre

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: thermoplastique

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: clé

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: autre

  • procédé de lecture: support de données et code

Cdvi
  • tension de fonctionnement: 12...24 V

  • type de construction: autre

  • mode de pose: montage en saillie

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: serrure à code

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • type d'interface: autre

  • procédé de lecture: support de données et code

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 2

  • type d'interface: sans

  • nombre max. de personnes: 100

  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: plusieurs dispositifs de fermeture

Aiphone
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: clé

Sewosy
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: DC

  • 1ere tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie max. 1: 2 A

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • 1ere tension de sortie: 12...12 V

  • courant de sortie max. 1: 3.5 A

  • valeur nominale de la tension de sortie 1: 12 V

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • tension de fonctionnement: 12...24 V

  • type de construction: angulaire

  • mode de pose: encastré

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • 1ere tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie max. 1: 2 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz: 230...230 V

Aiphone
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • nombre max. de personnes: 1

  • procédé de lecture: autre

Sewosy
  • Copie

  • Copie

  • type de tension d’alimentation: DC

  • 1ere tension de sortie: 12...12 V

  • courant de sortie max. 1: 5 A

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • autres systèmes de bus: autre

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • matériau: aluminium

  • hauteur: 175 mm

  • largeur: 50 mm

  • Copie

  • Copie

  • type de support de données: clé

  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de portes: 1

  • procédé de lecture: support de données

  • mode de pose: encastré