Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
matériau
procédé de lecture
largeur
hauteur
indice de protection (IP)
profondeur
nombre max. de portes
autonome
qualité du matériau
type d'interface
Contrôle d'accès résidentiel
1439 produits
nombre max. de portes: 1
nombre max. de personnes: 1
procédé de lecture: autre
Copie
Copie
qualité du matériau: thermoplastique
Copie
Copie
type de support de données: clé
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: autre
mode de pose: montage en saillie
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
nombre max. de portes: 1
type d'interface: autre
procédé de lecture: support de données et code
nombre max. de portes: 2
type d'interface: sans
nombre max. de personnes: 100
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: plusieurs dispositifs de fermeture
Copie
Copie
type de support de données: clé
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
valeur nominale de la tension de sortie 1: 12 V
tension de fonctionnement: 12...24 V
type de construction: angulaire
mode de pose: encastré
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz: 230...230 V
nombre max. de portes: 1
nombre max. de personnes: 1
procédé de lecture: autre
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 5 A
Copie
Copie
autres systèmes de bus: autre
matériau: aluminium
hauteur: 175 mm
largeur: 50 mm
Copie
Copie
type de support de données: clé
nombre max. de portes: 1
procédé de lecture: support de données
mode de pose: encastré