Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
alimentation de secours
système de contrôle
source lumineuse fournie
largeur
avec interrupteur à distance
source lumineuse
mode de pose
longueur
indice de protection contre les chocs (IK)
flux lumineux utile
puissance du système
fonction
Eclairage de sécurité
1430 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.65 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1.45 W
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: plastique
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.7 W
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 67 mm
largeur: 71 mm
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.98 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 90 mm
largeur: 60 mm
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP55
flux lumineux utile: 50 lm
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 1.45 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP40
puissance du système: 0.5 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 90 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm