Filtres généraux

Eclairage de sécurité (1430)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage de sécurité

1430 produits

Ura
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 0.8 W

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP43

  • puissance du système: 0.5 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP43

  • puissance du système: 0.65 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 1.45 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement

  • couleur: blanc

  • matériau: plastique

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • indice de protection (IP): IP43

  • puissance du système: 4 W

Ura
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 0.8 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 2000 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 6 W

Kaufel
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 1 W

Legrand
  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non

  • hauteur: 67 mm

  • largeur: 71 mm

Ura
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 83 mm

  • largeur: 66 mm

  • longueur: 72 mm

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP43

  • puissance du système: 0.98 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • fonction: éclairage d'évacuation

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP66

  • puissance du système: 0.5 W

Ura
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 1 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non

  • hauteur: 90 mm

  • largeur: 60 mm

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • rechargeable: Oui

  • indice de protection (IP): IP55

  • flux lumineux utile: 50 lm

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP65

  • puissance du système: 1.45 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

Ura
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 1 W

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP40

  • puissance du système: 0.5 W

Cooper Securite
  • Copie

  • Copie

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non

  • hauteur: 90 mm

  • largeur: 60 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 45 lm

  • indice de protection (IP): IP42

  • puissance du système: 0.7 W

Ura
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 83 mm

  • largeur: 66 mm

  • longueur: 72 mm