Filtres généraux

Contrôle d'accès tertiaire (5556)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Contrôle d'accès tertiaire

5556 produits

Aiphone
  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: serrure à code

Came
  • Copie

  • Copie

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: clé

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Came
  • Copie

  • Copie

  • poids max. porte/portail: 400 kg

  • avec émetteur manuel: Oui

  • fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz

Came
  • Copie

  • Copie

  • fréquence radio: 433.92 MHz

  • couverture: 150 m

  • nombre de commandes: 2

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • couleur: gris

  • qualité du matériau: aluminium

Came
  • Copie

  • Copie

Came
  • Copie

  • Copie

  • modèle: 2 vantaux

  • principe d'entraînement: électromécanique

  • type de courant: AC

Came
  • Copie

  • Copie

  • portée du champ de protection: 10 m

  • hauteur du capteur: 49 mm

  • longueur du capteur: 49 mm

Came
  • Copie

  • Copie

  • modèle: 1 vantail, gauche et droite

  • principe d'entraînement: électromécanique

  • arrêt en fin de course: butée de porte

Came
  • Copie

  • Copie

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: étui/suport pour télécommande

Came
  • Copie

  • Copie

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • fonction: commander/régler

  • technique d'installation: indépendant du système

  • mode de pose: saillie

Came
  • Copie

  • Copie

  • poids max. porte/portail: 600 kg

  • avec émetteur manuel: Oui

  • fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • fonction: commander/régler

  • technique d'installation: indépendant du système

  • mode de pose: saillie

Came
  • Copie

  • Copie

  • mode boutons: Oui

  • mode commutation: Oui

  • avec émetteur radio manuel: Oui

Came
  • Copie

  • Copie

Came
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: outil de service

Cdvi
  • Copie

  • Copie

  • modèle: ouvre-porte standard

  • tension: 10...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite

Sewosy
  • Copie

  • Copie

  • modèle: ouvre-porte à code

  • tension: 12...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite

Urmet
  • Copie

  • Copie

  • matériau: métal

Sewosy
  • Copie

  • Copie