Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
type d'accessoire/pièce détachée
modèle
largeur
hauteur
profondeur
type de courant
couleur
matériau
sens d'ouverture selon DIN
mode de travail
tension
composition
Contrôle d'accès tertiaire
5556 produits
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
type de commutation: va-et-vient
type de commande: clé
nombre de bascules d'actionnement: 1
poids max. porte/portail: 400 kg
avec émetteur manuel: Oui
fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz
fréquence radio: 433.92 MHz
couverture: 150 m
nombre de commandes: 2
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
mode de pose: encastré
couleur: gris
qualité du matériau: aluminium
Copie
Copie
modèle: 2 vantaux
principe d'entraînement: électromécanique
type de courant: AC
Copie
Copie
portée du champ de protection: 10 m
hauteur du capteur: 49 mm
longueur du capteur: 49 mm
modèle: 1 vantail, gauche et droite
principe d'entraînement: électromécanique
arrêt en fin de course: butée de porte
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: étui/suport pour télécommande
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
mode de pose: saillie
poids max. porte/portail: 600 kg
avec émetteur manuel: Oui
fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz
Copie
Copie
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
mode de pose: saillie
mode boutons: Oui
mode commutation: Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: outil de service
modèle: ouvre-porte standard
tension: 10...24 V
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
modèle: ouvre-porte à code
tension: 12...24 V
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite