Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
type d'accessoire/pièce détachée
modèle
type de courant
couleur
matériau
Contrôle d'accès tertiaire
5630 produits
type de commutation: va-et-vient
type de commande: clé
nombre de bascules d'actionnement: 1
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
poids max. porte/portail: 400 kg
avec émetteur manuel: Oui
fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz
fréquence radio: 433.92 MHz
couverture: 150 m
nombre de commandes: 2
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: étui/suport pour télécommande
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: feuillard rainuré
Copie
Copie
modèle: 2 vantaux
principe d'entraînement: électromécanique
type de courant: AC
modèle: 1 vantail, gauche et droite
principe d'entraînement: électromécanique
arrêt en fin de course: butée de porte
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
mode de pose: saillie
mode de pose: encastré
couleur: gris
qualité du matériau: aluminium
Copie
Copie
portée du champ de protection: 10 m
hauteur du capteur: 49 mm
longueur du capteur: 49 mm
mode de pose: encastré
couleur: gris
qualité du matériau: aluminium
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
modèle: 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail: 2300 mm
poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
mode boutons: Oui
mode commutation: Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
tension assignée à CA 50 Hz: 120...230 V
tension assignée CC: 24...24 V
type de tension: AC
tension nominale: 24 V
largeur de porte/portail max.: 3000 mm
force de traction max.: 600 N