Concord - Spots sur rail Beacon volets coupe flux noirs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - noir
finition de la grille/du réflecteur - autre
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768529407
Réf. Sonepar
00023852940
Réf. Fournisseur
2052940
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
variation de lumière
couleur
noir
finition de la grille/du réflecteur
autre
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
plastique
longueur
0 mm
Spots sur rail Beacon volets coupe flux noirs