Concord - Projecteur sur rail BEACON Muse Fram. 35W 474lm 940 L3 O/B Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 474 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768559596
Réf. Sonepar
00023855314
Réf. Fournisseur
2055959
Réf. Commerciale
Concord
puissance du système
35 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
474 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
autre
flux lumineux
474...474 lm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
autre
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
900...900 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
sans
angle de faisceau
faisceau diffus
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
68500 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
largeur
185 mm
hauteur/profondeur
215 mm
longueur
0 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
85
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
14 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteurs sur rail BEACON Muse Fram. 35W 474lm 940 L3 O/B Noir
Les Atouts de la gamme:
Version MUSE Projector - 3 déclinaisons avec optique disponibles : Framing, Iris et Gobo- Obturateur Framing : Equipé de quatre lames acier inoxydable avec pattes de réglage - Obturateur Iris : Lames réglables permettant la projection d'un faisceau rond Variable- Porte Gobo : particulièrement indiqué pour projeter un logo