Concord - Spot encastré Myriad SQ LED Acc. Collerette Arg + Verre Clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - autre
réflecteur perforé - Non
élément de distribution de lumière - sans
matériau - verre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768564897
Réf. Sonepar
00023856489
Réf. Fournisseur
2056489
Réf. Commerciale
Concord
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
autre
réflecteur perforé
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
verre
type de couvercle
clair
longueur
0 mm
diamètre
0 mm
Spots encastrés Led - Myriad SQ LED Accessoire Collerette Argent et Verre Clair
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED hautes performances avec un excellent confort visuel