Concord - Spot encastre Myriad SQ LED Acc. Kometa
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - autre
réflecteur perforé - Non
élément de distribution de lumière - sans
longueur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025768569052
Réf. Sonepar
00023856905
Réf. Fournisseur
2056905
Réf. Commerciale
Concord
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
autre
réflecteur perforé
Non
élément de distribution de lumière
sans
longueur
0 mm
diamètre
0 mm
Spots encastrés Led - Myriad SQ LED Accessoire Kometa