Concord - Projecteur sur rail BEACON XL/Std/Tune/XXL Lentille Elongation Noire

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • couleur - autre

  • finition de la grille/du réflecteur - autre

  • émission de lumière - direct

  • répartition lumineuse - symétrique/asymétrique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025768583249

Réf. Sonepar

00023858324

Réf. Fournisseur

2058324

Réf. Commerciale

Concord

type d'accessoire/pièce détachée

lentille

couleur

autre

finition de la grille/du réflecteur

autre

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique/asymétrique

réflecteur perforé

Non

élément de distribution de lumière

sans

matériau

aluminium

longueur

0 mm

largeur

107 mm

hauteur/profondeur

9 mm

diamètre

113 mm

Projecteur sur rail BEACON XL/Std/Tune/XXL Lentille Elongation Noire