Concord - Rail GLOBAL TRACK Pince Suspension Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 25 mm
largeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6410014530532
Réf. Sonepar
00023453053
Réf. Fournisseur
SKB16-3
Réf. Commerciale
Concord
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
25 mm
largeur
30 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
39 mm
Rail GLOBAL TRACK PRO Pince Suspension blanc
Les Atouts de la gamme:
Rail 3 allumages en version saillie ou suspendue en standard, disponible en coloris Blanc ou Noir en standard, ou argent sur demande. Version encastrée et version DALI disponible sur demande. Fixations