Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
largeur
traitement de la surface
qualité du matériau
maintien de fonction en cas d'incendie
modèle
couleur
acier inoxydable, décapé
longueur
finition grande portée
gabarit de trous NATO
hauteur
perforation latérale
Chemin de câble
10000 produits
Copie
Copie
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 195 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 400 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
largeur: 300 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
largeur: 316 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 200 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U