Filtres généraux

Chemin de câble (11529)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Chemin de câble

10000 produits

  • Copie

  • Copie

  • longueur: 3000 mm

  • forme de profilé: profilé en C

  • matériau: acier

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 120 mm

  • longueur: 215 mm

  • modèle: console murale

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 316 mm

  • hauteur: 49 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: raccord de mise à la terre

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 126 mm

  • longueur: 326 mm

  • modèle: console murale

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: en forme de L

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 147 mm

  • hauteur: 49 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 38.5 mm

  • forme de profilé: profilé en U

  • matériau: acier

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: raccord de mise à la terre

  • Copie

  • Copie

  • adapté à la largeur du système de support de câble: 147...150 mm

  • adapté à la hauteur du système de support de câble: 24 mm

  • modèle: étrier de suspension (étrier C)

  • Copie

  • Copie

  • longueur: 3000 mm

  • forme de profilé: profil Z

  • matériau: acier

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé à chaud et revêtu

  • couleur: gris

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 400 mm

  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 170 mm

  • longueur: 365 mm

  • modèle: console murale

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

Unex
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 60 mm

  • finition grande portée: Non

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • modèle: connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal: Non

  • connecteur articulé vertical: Non