Filtres généraux

Chemin de câble (11529)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Chemin de câble

10000 produits

  • Copie

  • Copie

  • longueur: 3000 mm

  • forme de profilé: profilé en C

  • matériau: acier

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: raccord de mise à la terre

  • Copie

  • Copie

  • adapté à la largeur du système de support de câble: 147...150 mm

  • adapté à la hauteur du système de support de câble: 24 mm

  • modèle: étrier de suspension (étrier C)

Mavil
  • Copie

  • Copie

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: profil L

  • modèle: étrier de montage

  • matériau: acier inoxydable

  • Copie

  • Copie

  • longueur: 3000 mm

  • forme de profilé: profil Z

  • matériau: acier

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: en forme de L

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 147 mm

  • hauteur: 49 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • longueur: 2000 mm

  • forme de profilé: profilé en C

  • matériau: acier

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 170 mm

  • longueur: 365 mm

  • modèle: console murale

  • Copie

  • Copie

  • largeur de la partie supérieure: 100 mm

  • longueur: 3000 mm

  • type de fixation: encliqueté

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • Copie

  • Copie

  • modèle: connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal: Non

  • connecteur articulé vertical: Non

  • Copie

  • Copie

  • adapté à la largeur du système de support de câble: 195...200 mm

  • adapté à la hauteur du système de support de câble: 24 mm

  • modèle: étrier de suspension (étrier C)

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: raccord de mise à la terre

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

Unex
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 60 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: raccord de mise à la terre

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: forme en U

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: profil T

  • modèle: étrier de montage

  • matériau: acier inoxydable

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé à chaud et revêtu

  • couleur: gris