Filtres généraux

Chemin de câble (11529)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Chemin de câble

10000 produits

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: en forme de L

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

Mavil
  • Copie

  • Copie

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: en forme de L

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 49 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 100 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

Mavil
  • Copie

  • Copie

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: profil L

  • modèle: étrier de montage

  • matériau: acier inoxydable

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 50 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • adapté à: profilé en C

  • modèle: plaque de tête à visser

  • angle: 90...0 °

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 210 mm

  • modèle: console murale et à montant

  • matériau: acier inoxydable

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • adapté à la largeur du système de support de câble: 147...150 mm

  • adapté à la hauteur du système de support de câble: 24 mm

  • modèle: étrier de suspension (étrier C)

  • Copie

  • Copie

  • largeur de la partie supérieure: 100 mm

  • longueur: 3000 mm

  • type de fixation: agrafe de couvercle

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 50 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 195 mm

  • hauteur: 49 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 243 mm

  • longueur: 203 mm

  • modèle: console murale

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 60 mm

  • forme de profilé: en forme de L

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 50 mm

  • finition grande portée: Non

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier inoxydable

  • traitement de la surface: autre

  • couleur: autre