Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
longueur
forme de profilé
matériau
qualité du matériau
traitement de la surface
poids
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
type de perforation
couleur
épaisseur de matériau
avec denture
débrochable
Supports
739 produits
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profil Z
matériau: acier
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en U
matériau: acier
longueur: 2994 mm
forme de profilé: autre
matériau: acier
Copie
Copie
largeur: 30 mm
hauteur: 12 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
Copie
Copie
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profil L
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
Copie
Copie
longueur: 2994 mm
forme de profilé: profil S
matériau: acier inoxydable
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profil L
matériau: acier
Copie
Copie
longueur: 2994 mm
forme de profilé: profil S
matériau: acier
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en U
matériau: acier
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
Copie
Copie
adapté à: profilé en U
modèle: angle de support
matériau: acier
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profil Z
matériau: acier
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en U
matériau: acier
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profil L
matériau: acier
Copie
Copie
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profil plat
matériau: acier