Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
largeur
sans halogène
longueur
hauteur
type de fixation
acier inoxydable, décapé
numéro RAL
Conduits et canalisations
10000 produits
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 32 mm
hauteur: 12.5 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 164 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 32 mm
diamètre intérieur: 26.8 mm
couleur: gris
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 14.1 mm
couleur: bleu
largeur: 25 mm
hauteur: 17 mm
couleur: blanc
largeur: 400 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
largeur: 40 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 254 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0