Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
Conduits et canalisations
10000 produits
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 32 mm
hauteur: 12.5 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 164 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 32 mm
diamètre intérieur: 26.8 mm
couleur: gris
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 14.1 mm
couleur: bleu
largeur: 25 mm
hauteur: 17 mm
couleur: blanc
largeur: 400 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
hauteur: 80 mm
largeur: 60 mm
couleur: gris
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
finition grande portée: Non
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
largeur: 40 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 254 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc