Filtres généraux

Conduits et canalisations (28164)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Conduits et canalisations

10000 produits

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 14.1 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 10.7 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 134 mm

  • profondeur: 54 mm

  • matériau: plastique

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 25 mm

  • diamètre intérieur: 21.4 mm

  • couleur: gris

Legrand
  • largeur: 80 mm

  • profondeur: 50 mm

  • matériau: plastique

Schneider Electric
  • largeur: 254 mm

  • hauteur: 63 mm

  • couleur: blanc

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • largeur: 90 mm

  • hauteur: 60 mm

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 10.7 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 3

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 52 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 25 mm

  • diamètre intérieur: 19.5 mm

  • couleur: gris

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

Schneider Electric
  • largeur: 140 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique

  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: bleu

  • indice de protection (IP): IP44

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 134 mm

  • profondeur: 55 mm

  • matériau: plastique

Legrand
  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 65 mm

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 50 mm

  • forme de profilé: forme en U

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 22 mm

  • hauteur: 12 mm

  • couleur: blanc

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 20 mm

  • diamètre intérieur: 15.4 mm

  • couleur: gris

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 50 mm

  • finition grande portée: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 32 mm

  • diamètre intérieur: 24.3 mm

  • couleur: bleu