Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
largeur
sans halogène
longueur
hauteur
type de fixation
numéro RAL
température d'utilisation
Conduits et canalisations
10000 produits
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
largeur: 134 mm
profondeur: 54 mm
matériau: plastique
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 21.4 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 19.5 mm
couleur: gris
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 15.4 mm
couleur: gris
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 20
nombre de fils du câble de télécommunication: 1
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
couleur: gris
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
couleur: blanc
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 54 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
diamètre externe: 25 mm
diamètre intérieur: 21.4 mm
couleur: gris
longueur: 3000 mm
forme de profilé: profilé en C
matériau: acier