Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
largeur
sans halogène
longueur
hauteur
type de fixation
acier inoxydable, décapé
numéro RAL
Conduits et canalisations
10000 produits
Copie
Copie
adapté à: profil L
modèle: étrier de montage
matériau: acier inoxydable
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
connecteur articulé vertical: Non
Copie
Copie
largeur: 254 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 32 mm
couleur: gris
matériau: PVC
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 3.5 mm
longueur: 58.5 mm
Copie
Copie
largeur de la partie supérieure: 150 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: encliqueté
hauteur: 12 mm
largeur: 32 mm
modèle: capot moulé
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 5
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
Copie
Copie
longueur: 210 mm
modèle: console murale et à montant
matériau: acier inoxydable
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé en continu
qualité du matériau: autre
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
hauteur: 12 mm
largeur: 32 mm
modèle: capot moulé
Copie
Copie
adapté à: profil en U bilatéral
modèle: raccordement extérieur
matériau: aluminium
largeur: 250 mm
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
hauteur: 12 mm
largeur: 32 mm
modèle: gauche/droite
adapté à la largeur du système de support de câble: 147...150 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble: 24 mm
modèle: étrier de suspension (étrier C)
hauteur: 120 mm
longueur: 265 mm
modèle: console murale
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
hauteur: 12 mm
largeur: 32 mm
modèle: capot moulé
hauteur: 126 mm
longueur: 246 mm
modèle: console murale
hauteur: 12 mm
modèle: extérieur
matériau: plastique