Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
traitement de la surface
qualité du matériau
modèle
maintien de fonction en cas d'incendie
largeur
sans halogène
longueur
hauteur
type de fixation
acier inoxydable, décapé
numéro RAL
Conduits et canalisations
10000 produits
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
forme de profilé: forme en U
diamètre intérieur: 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 20
nombre de fils du câble de télécommunication: 1
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
diamètre intérieur: 18.2 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 3
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 250 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
diamètre externe: 40 mm
diamètre intérieur: 33.3 mm
couleur: gris
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 195 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
finition grande portée: Non
Copie
Copie
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
diamètre intérieur: 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil: 4
nombre de fils du câble de télécommunication: 0
Copie
Copie
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: en forme de L
diamètre externe: 20 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
couleur: gris