Filtres généraux

Conduits et canalisations (28164)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Conduits et canalisations

10000 produits

Hager
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • sans halogène: Oui

  • traitement de la surface: non traité

Courant
  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: noir

  • indice de protection (IP): IP44

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 20 mm

  • largeur: 52 mm

  • modèle: capot moulé

Mavil
  • Copie

  • Copie

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 20 mm

  • largeur: 52 mm

  • modèle: capot moulé

Planet Wattohm
  • hauteur: 60 mm

  • largeur: 40 mm

  • couleur: gris

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 316 mm

  • hauteur: 49 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 54 mm

  • forme de profilé: forme en U

Courant
  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 20 mm

  • couleur: gris

  • matériau: PVC

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 14.1 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 20

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 1

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 147 mm

  • hauteur: 49 mm

  • finition grande portée: Non

  • Copie

  • Copie

  • adapté à la largeur du système de support de câble: 147...150 mm

  • adapté à la hauteur du système de support de câble: 24 mm

  • modèle: étrier de suspension (étrier C)

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 68 mm

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 10.7 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 2

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 20 mm

  • hauteur: 12.5 mm

  • couleur: blanc

Courant
  • Copie

  • Copie

  • matériau: polypropylène (PP)

  • couleur: noir

  • indice de protection (IP): IP44

  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 14.1 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil: 5

  • nombre de fils du câble de télécommunication: 0

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: raccord de mise à la terre

Legrand
  • hauteur de canal: 25...38 mm

  • largeur de canal: 75...225 mm

  • plage de nivellement: 90...90 mm

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 2600 mm

  • couleur: blanc

Planet Wattohm
  • Copie

  • Copie

  • forme de colonne: ovale

  • hauteur de colonne: 2770...4050 mm

  • largeur de la partie supérieure: 45 mm

Planet Wattohm
  • largeur: 50 mm

  • hauteur: 20 mm

  • couleur: blanc

Mavil
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: profil L

  • modèle: étrier de montage

  • matériau: acier inoxydable

Iboco
  • composition: boîtier apparent

  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal et vertical