Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
matériau
sans halogène
traitement de la surface
qualité du matériau
Goulotte, moulure et plinthe
6761 produits
largeur: 85 mm
profondeur: 56 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
nombre d'unités d'appareil: 2
profondeur du câble pour plinthe: 50 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
Copie
Copie
nombre d'unités d'appareil: 1
profondeur du câble pour plinthe: 50 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
nombre d'unités d'appareil: 1
profondeur du câble pour plinthe: 32 mm
hauteur du câble pour plinthe: 12 mm
largeur: 25 mm
hauteur: 17 mm
couleur: blanc
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
hauteur: 80 mm
largeur: 40 mm
couleur: gris
largeur: 40 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 40 mm
hauteur: 25 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
hauteur: 80 mm
largeur: 80 mm
couleur: gris
Copie
Copie
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 74 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 57 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 20 mm
hauteur: 12.5 mm
couleur: blanc
hauteur: 12 mm
largeur: 32 mm
modèle: capot moulé
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 150 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
hauteur: 20 mm
largeur: 50 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc