Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
matériau
sans halogène
traitement de la surface
qualité du matériau
numéro RAL
type de fixation
hauteur
traitement antibactérien
feuille de protection
longueur
indice de protection contre les chocs (IK)
Goulotte, moulure et plinthe
6761 produits
largeur: 134 mm
profondeur: 54 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 140 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
largeur: 32 mm
hauteur: 12.5 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 164 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 25 mm
hauteur: 17 mm
couleur: blanc