Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
hauteur
matériau
sans halogène
traitement de la surface
Goulotte, moulure et plinthe
6761 produits
Copie
Copie
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
couleur: blanc
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 25 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
hauteur: 60 mm
largeur: 60 mm
couleur: gris
largeur: 14 mm
hauteur: 13.5 mm
couleur: blanc
largeur: 200 mm
hauteur: 80 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 120 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 30 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
hauteur: 12 mm
largeur: 22 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
hauteur: 12 mm
largeur: 22 mm
modèle: capot moulé
hauteur: 60 mm
largeur: 60 mm
couleur: gris
largeur: 134 mm
profondeur: 54 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 50 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
Copie
Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique