Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
couleur
matériau
sans halogène
traitement de la surface
qualité du matériau
numéro RAL
type de fixation
modèle
traitement antibactérien
feuille de protection
longueur
Goulotte, moulure et plinthe
6761 produits
largeur: 134 mm
profondeur: 54 mm
matériau: plastique
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
Copie
Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 164 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
largeur: 45 mm
longueur: 2000 mm
modèle: lisse
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
largeur: 32 mm
hauteur: 12.5 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 140 mm
profondeur: 55 mm
matériau: plastique
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
couleur: blanc
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc
longueur: 113 mm
largeur: 113 mm
profondeur: 44 mm
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
couleur: blanc
largeur: 80 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
couleur: blanc