Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - WCSM 34/8-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 34 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660997009867
Réf. Sonepar
00070616150
Réf. Fournisseur
135999-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint
34 mm
diamètre interne après rétreint
8 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
paroi épaisse
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
3:1
épaisseur de paroi après rétreint
3.2 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-55...135 °C
avec adhésif intérieur
Oui
imprimable
Oui
homologation UL
Oui
WCSM 34/8 étanche Noir 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif d'étanchéité-Ø avant/après rétreint: 34/8mm (diamètre utile: 9/31mm)-Épaisseur après rétreint: 3,2mm