Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PIDGGI 1,5-Manchon de prolongation préisolé renforce-Rouge-Section: 0,25-1,6mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.25...1.6 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 600 V
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3660997008815
Réf. Sonepar
00070607650
Réf. Fournisseur
3-1856389-5
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale
0.25...1.6 mm²
forme du manchon
court
modèle
finition standard
couleur de l'isolant
rouge
série de tensions
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur rond
Oui
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
PVC
type de raccordement
raccord bout à bout
pour connexions résistant à la traction
Oui
PIDGGI 1,5-Manchon de prolongation préisolé renforcé-Rouge-Section: 0,25-1,6mm²