Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BB 6-6-Serre-fil pour câble nu 6 à 16mm²-Trou de fixation: M6x100

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BB 6-6-Serre-fil pour câble nu 6 à 16mm²-Trou de fixation: M6x100

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conduit principal, SE - 6...16 mm²

  • matériau du conduit principal - cuivre

  • borne isolée - Non

  • ouverture de canal de serrage, conduit principal - ouvert des deux côtés

  • type de raccordement - connexion à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042368597507

Réf. Sonepar

00071020600

Réf. Fournisseur

709305-2

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale du conduit principal, SE

6...16 mm²

matériau du conduit principal

cuivre

borne isolée

Non

ouverture de canal de serrage, conduit principal

ouvert des deux côtés

type de raccordement

connexion à vis

BB 6-6-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 6 à 16mm²-Trou de fixation: M6x100