Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CC 10-70 A D9 (CD10-70A)-Cosse droite à bride étrier acier-S: 10-70mm²-Born: 9mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9
matériau du conduit - laiton
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660997445603
Réf. Sonepar
00071044560
Réf. Fournisseur
709603-2
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
9
matériau du conduit
laiton
traitement de la surface
nu
avec tête auto-cassante
Non
CC 10-70 A D9 (CD10-70A)-Cosse droite à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 10 à 70mm²-Plage ronde-Diamètre bornage: 9mm-Codet Enedis: 6706358